text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Flex-Kopf-Steckschlüssel 34 10 x 11 mm


Wirbel mit weitem Radius, Schaft mit Bohrungen für Drehstangen 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen), GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Köpfe poliert, verchromt, Chrom-Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe feingeschliffen

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (m) 205
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 11
Schlüsselgröße klein (mm) 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (m) 205
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 11
Schlüsselgröße klein (mm) 10
Kopfbreite klein (mm) 15.5
Breite des Kopfes groß (mm) 16.7
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Ja
Geeignet für Doppelsechskantmuttern Ja
Geeignet für vorstehende Torx-Schrauben Nein
Geeignet für versenkte Torx-Schrauben Nein
Geeignet für Innensechskantschrauben Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 100
Warennummer
Type Head Socket Wrench

Beschreibung

Wirbel mit weitem Radius, Schaft mit Bohrungen für Drehstangen 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen), GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Köpfe poliert, verchromt, Chrom-Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe feingeschliffen

Artikelnummern

Artikelnummer G2165.010.011
EAN 4010886629925
UBB 240122076682
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 6299280

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.