text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Einmaulschlüssel 894 Schlüsselweite 27 mm Länge 239 mm phosphatiert


Backen 15° geschränkt, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Manganphosphatiert bis 38 mm, stahlgrau ab 41 mm und größer, Größen 10 - 135 mm mit Aufhängeloch, * nicht genormt, Backen 15° geschränkt, Sicherer Halt durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überlastung durch Verformung, * nicht genormt

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (m) 239
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 27
Schlüsselgröße klein (mm) 27
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (m) 239
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 27
Schlüsselgröße klein (mm) 27
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 9.8
Kopfbreite klein (mm) 56
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 210
Warennummer
Type Spanner

Beschreibung

Backen 15° geschränkt, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Manganphosphatiert bis 38 mm, stahlgrau ab 41 mm und größer, Größen 10 - 135 mm mit Aufhängeloch, * nicht genormt, Backen 15° geschränkt, Sicherer Halt durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überlastung durch Verformung, * nicht genormt

Artikelnummern

Artikelnummer G2105.270.001
EAN 4010886657584
UBB 240120078037
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 6575810

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.