text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratschenmaulschlüssel mit offenem Ringende 7 UR Schlüsselweite 16 mm Länge 212 mm Revers

Artikelnummer
Länge (m)
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 153
Isolationsschutz 1000 V Nein

Spezifikationen

Länge (m) 212
Schlüsselbreite offenes Ende (mm) 16
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 153
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Funkenarmes Modell Nein
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Schlüsselweite Buchse/Ring/Ratsche (mm) 16
Kopfbreite offenes Ende (mm) 35
Kopfbreite Buchse/Ring/Knarre (mm) 31.7
Kopfhöhe offenes Ende (mm) 5.7
Kopfhöhe Buchse/Ring/Knarre (mm) 10.2
Modell mit Ratsche Ja
Anzahl der Punkte 6
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 150
Warennummer 8204110000
Model 7 UR 16
Type Combination Ratchet Spanner

Beschreibung

Ring 13° vom Schaft abgesetzt, UD-Profil, Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm und 6° von 16 bis 24 mm, Zum Lösen und schnellen Anziehen mit Ratsche, mit Hebelumschaltung, Hohe Drehmomentübertragung, Griffiges Hohlprofil, Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger-Effekt, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Blendfreie Optik durch Mattverchromung, Sperreinlage und Sperrklinke manganphosphatiert, Warm geschmiedet, Griffiges Hohlprofil, Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger-Effekt

Artikelnummern

Artikelnummer G2115.160.001
EAN 4010886889428
UBB 500503854472
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 2297337

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.