text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ringmaulschlüssel 7 XL AF 36 mm Länge 550 mm Form A extra lang CV-Stahl


Beidseitig gleich groß, Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil, Schaft in Trägerausführung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Überlastung durch Verformung erkennbar, Sicherer Halt durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfreie Optik durch Mattchrom, Universell einsetzbar, Hochwertige Industriequalität für härtesten Dauereinsatz, Backe: nennmaßgenau geschliffen für optimale Auflageflächen, Ring: 15° abgewinkelt vom Schaft, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung

Article number
Länge (m)
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 1248
Isolationsschutz 1000 V Nein
Packed per 1

Specifications

Länge (m) 550
Schlüsselbreite offenes Ende (mm) 36
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 1248
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Funkenarmes Modell Nein
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Schlüsselweite Buchse/Ring/Ratsche (mm) 36
Kopfbreite offenes Ende (mm) 76
Kopfbreite Buchse/Ring/Knarre (mm) 53
Kopfhöhe offenes Ende (mm) 15
Kopfhöhe Buchse/Ring/Knarre (mm) 24.2
Modell mit Ratsche Nein
Anzahl der Punkte 12
VDE-geprüft Nein
Oxxa Eco line Gedore
Gewicht pro Stück (g) 1400
Warennummer 8204110000
Model 7 XL 36
Type Combination Spanner

Description

Beidseitig gleich groß, Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil, Schaft in Trägerausführung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Überlastung durch Verformung erkennbar, Sicherer Halt durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfreie Optik durch Mattchrom, Universell einsetzbar, Hochwertige Industriequalität für härtesten Dauereinsatz, Backe: nennmaßgenau geschliffen für optimale Auflageflächen, Ring: 15° abgewinkelt vom Schaft, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung

Article numbers

Article number G2112.360.001
EAN 4010886610152
UBB 240122580261
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  6101510

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.