Bithalter
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bithalter
3C745709
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
Gedore 673 K Einsatzhalter 6,3mm Sechskantantrieb 1/4“ Vierkantantrieb 17mm Länge
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
3C745709
Länge (mm)
17
Anschlussgröße Buchsenseite
1/4 Zoll
Anschlussgröße Buchsenseite (mm)
6.3
Anschlussgröße an der Werkzeugseite
1/4 Zoll
Anschlussgröße an der Werkzeugseite (mm)
6.3
Geprüft nach ISO 3316
Nein
Oxxa Eco line
Gedore
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Länge (mm)
17
Anschlussgröße Buchsenseite
1/4 Zoll
Anschlussgröße Buchsenseite (mm)
6.3
Anschlussgröße an der Werkzeugseite
1/4 Zoll
Anschlussgröße an der Werkzeugseite (mm)
6.3
Geprüft nach ISO 3316
Nein
Oxxa Eco line
Gedore
Warennummer
84661038
Model
673 K
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3C745709
EAN
4010886875254
UBB
500642867229
UNSPSC
27112809
Hersteller Artikel Nr
2000245