Offener Ringschlüssel
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Doppelringschlüssel
Offener Ringschlüssel
0U424749
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
Gedore Doppelringschlüssel 400 36 x 41 mm 351 mm offen, mit Doppelsechskant
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
0U424749
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
351
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Nein
Schlüsselgröße groß (mm)
41
Schlüsselgröße klein (mm)
36
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
351
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Nein
Schlüsselgröße groß (mm)
41
Schlüsselgröße klein (mm)
36
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes klein (mm)
25.2
Höhe des Kopfes groß (mm)
28.2
Halbmond-Modell
Nein
Kopfbreite klein (mm)
58
Breite des Kopfes groß (mm)
66
Modell mit Ratsche
Nein
Anzahl der Punkte
12
Offenes Modell
Ja
Marke
Gedore
Warennummer
82041100
Model
400
Type
Flare Nut Spanner
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0U424749
EAN
4010886865811
UBB
500642419096
UNSPSC
27111743
Hersteller Artikel Nr
1933175