text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steckschlüssel-Satz 19 KMU-20 13-teilig 1/2 Zoll Schlüsselweite 10-24 mm

Numéro d'article 1C289636
Verpackung Metall-Box
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 11
Gesamtzahl der Werkzeuge 13
Größe des Anschlusses (mm) 12.5

Spécifications

Verpackung Metall-Box
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 11
Gesamtzahl der Werkzeuge 13
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 0
Anzahl der Torx-Einsätze 0
Anzahl der Sechskant-Einsätze 0
Mit Ratsche Ja
Oxxa Eco line Gedore
Warennummer 82042000
Type Socket Set

La description

Mit Zubehör aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV, Mit robuster Hebelumschaltknarre, mit Druckknopfentriegelung, Im GEDORE Stahlblechgehäuse, Abmessungen: 320 x 132 x 55 mm, Abmessungen: 320 x 132 x 55 mm, Abmessungen: 320 x 132 x 55 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C289636
EAN 4010886930229
UBB 500642496623
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 2545810
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.