Elektronikschraubendreher
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Elektronikschraubendreher
3D263081
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
Gedore 164 IN Innensechskant-Schraubendreher 0,7 mm 60 mm Klinge 2-Komponenten-Griff 155 mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
3D263081
Isoliert
Ja
Schlüsselweite (mm)
0.7
Gesamtlänge (mm)
155
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
60
Durchmesser des Blattes (mm)
2.5
Mit Kugelkopf
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Schlüsselweite (mm)
0.7
Gesamtlänge (mm)
155
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
60
Durchmesser des Blattes (mm)
2.5
Mit Kugelkopf
Nein
Kappe drehbar
Ja
VDE-geprüft
Nein
Oxxa Eco line
Gedore
Warennummer
82054000
Model
164 IN
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3D263081
EAN
4010886857663
UBB
500642568819
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
1845063