text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.18/0XS Externer 2-Arm-Abzieher 50 mm Backenbreite 70 mm Backentiefe

Artikelnummer 2W445765
Ausführung Andere
Max. Zugkraft (N) 0.5
Gewindelänge (mm) 100
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja

Spezifikationen

Ausführung Andere
Max. Zugkraft (N) 0.5
Gewindelänge (mm) 100
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 70
Breite des Hakenfußes (mm) 8
Tiefe des Hakenfußes (mm) 3
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 2
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 50
Oxxa Eco line Gedore
Warennummer 82055980
Model 1.18/0XS

Beschreibung

Ideal für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, z. B. bei Arbeiten an Elektromotoren, Besonders geeignet für schwer zugängliche Platzverhältnisse, z. B. im Bereich des Elektromotors

Artikelnummern

Artikelnummer 2W445765
EAN 4036976124309
UBB 500642675812
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 2018594
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.