text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/2 Universal-Abzieher Extern/Intern 3-Arm 160mm Backenbreite 150mm Backentiefe

Artikelnummer 8V530568
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 5
Gewindelänge (mm) 210
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 150

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 5
Gewindelänge (mm) 210
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 150
Breite des Hakenfußes (mm) 30
Tiefe des Hakenfußes (mm) 18
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 3.5
Spannweite (innen ziehend) (mm) ['0.000', '220.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 160
Marke Gedore
Warennummer
Model 1.07/2

Artikelnummern

Artikelnummer 8V530568
EAN 4036976103885
UBB 500642653876
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 8114160
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.