Zwei- und dreiarmige Abzieher
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
4O860325
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
Gedore 1.07/3 Universal-Abzieher Außen/Innen 3-Arm 250mm Backenbreite 200mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
4O860325
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
7.5
Gewindelänge (mm)
280
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
200
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
7.5
Gewindelänge (mm)
280
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
200
Breite des Hakenfußes (mm)
36
Tiefe des Hakenfußes (mm)
28
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
6.5
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '400.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
250
Oxxa Eco line
Gedore
Warennummer
82055980
Model
1.07/3
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4O860325
EAN
4036976111408
UBB
500642654296
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
1541757