text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.20/3 Externer 2-Arm-Abzieher 150 mm Backenbreite 140 mm Backentiefe

Artikelnummer 7U526094
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 7.5
Gewindelänge (mm) 175
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 140

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 7.5
Gewindelänge (mm) 175
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 140
Breite des Hakenfußes (mm) 30
Tiefe des Hakenfußes (mm) 18
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 3.5
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 150
Oxxa Eco line Gedore
Warennummer 82055980
Model 1.20/3

Artikelnummern

Artikelnummer 7U526094
EAN 4036976104844
UBB 500642679467
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 8008210
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.