text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore DT 2143 KTX Torx-Schraubendreher T15 125mm Klinge 2-Komponenten-Griff 152mm

Artikelnummer 4M807844
Isoliert Nein
Gewicht 81
Gesamtlänge (mm) 152
Größe (TX) 15
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 125
Mit Bohrung Nein

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gewicht 81
Gesamtlänge (mm) 152
Größe (TX) 15
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 125
Mit Bohrung Nein
Kappe drehbar Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Oxxa Eco line Gedore
Warennummer 82054000
Model DT 2143 KTX

Artikelnummern

Artikelnummer 4M807844
EAN 4010886933251
UBB 500642589039
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 2647494
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.