Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
6X509239
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
Gedore 2163 TXB T8 Torx-Schraubendreher TX8 60mm Klinge 3-Komponenten-Griff 145mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
6X509239
Isoliert
Ja
Gewicht
38
Gesamtlänge (mm)
145
Größe (TX)
8
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
60
Mit Bohrung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
38
Gesamtlänge (mm)
145
Größe (TX)
8
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
60
Mit Bohrung
Nein
Griffige Ausführung
Andere
Kappe drehbar
Nein
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
VDE-geprüft
Nein
Oxxa Eco line
Gedore
Warennummer
82054000
Model
2163 TXB T8
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6X509239
EAN
4010886806852
UBB
500642619075
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
6677650