Schraubendreher
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
8V995239
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
Gedore 2150 10-300 Schlitzschraubendreher 1,6 x 10 mm 300 mm Klinge 3-Komponenten-Griff 420 mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
8V995239
Isoliert
Ja
Gewicht
222
Gesamtlänge (mm)
420
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
300
Breite der Klinge (mm)
10
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
222
Gesamtlänge (mm)
420
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
300
Breite der Klinge (mm)
10
Funkenarmes Modell
Ja
Durchmesser des Blattes (mm)
8
Kappe drehbar
Ja
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
Mit Schlagkappe
Nein
Oxxa Eco line
Gedore
Warennummer
82054000
Model
2150 10-300
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8V995239
EAN
4010886937884
UBB
500642590268
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
2822679