text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Kloubová vidlice s pružinovým čepem typ ES 6X24MM


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Materiál Automatová ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. ES
Váha kusu (g) 26.24
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 6 mm
Značka Fabory
Materiál Automatová ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. ES
Váha kusu (g) 26.24
HS kód 8483608090

Rozměry

d1 6
D (mm) 6
g 24

Normy

DIN 71752-ES

Čísla materiálu

Objednací číslo 57580.060.024
EAN 8715492877321
UBB 203385062211
UNSPSC 31160000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.