text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fächerscheibe SMT 624 Supra dm 115 mm Körnung 80 12 Grad konisch gebeizt.


For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Artikelnummer S0565.000.080
Anwendung Schleifen
Form Andere
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 13300
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Form Andere
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 13300
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Material des Trägers Andere
Körnung 80
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.23
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 80
Marke Klingspor
Gewicht pro Stück (g) 80
Warennummer 68053000
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

Beschreibung

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Artikelnummern

Artikelnummer S0565.000.080
EAN 4014855046034
UBB 240216511610
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 322768
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.