text.skipToContent text.skipToNavigation

Flachrundkopf mit Schlitz NF ≈E25-129 Rostfreistahl A2 M6X90

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Schlitz
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A2

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 90 mm
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Schlitz
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 18.4
Warennummer 7318155290

Maße

d-D M6
Mindestlänge des Fadens 38
dk (max.) 15
Full thread if L ≤ 60
k (max.) 3.3
L (mm) 90
n 1.9
P 1
t (min.) 1.5

Normen

NF ≈E25-129

Artikelnummern

Artikelnummer 51215.060.090
EAN 8715494613347
UBB 500633191100
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.