Schrauben
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schrauben
Kopfschrauben
51208
51208.060.020
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
Flachkopfschraube mit Schlitz und großem Kopf DIN 921 DIN 921 Rostfreistahl A1 M6X20
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
50
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M6
Länge
20 mm
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
50
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A1
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
10.25
Warennummer
7318155290
Maße
d-D
M6
Mindestlänge des Fadens
18
dk (max.)
20
Full thread if L ≤
25
k (max.)
3.1
L (mm)
20
n
1.6
P
1
t (min.)
1.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
921
Artikelnummern
Artikelnummer
51208.060.020
EAN
8715494124461
UBB
500571733582
UNSPSC
31161504
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen