text.skipToContent text.skipToNavigation

Flachkopf mit Vierkantantrieb ≈ DIN 7981 DIN ≈7981 C Rostfreistahl A2 ST3,5X9,5MM

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innenvierkant
Kopfform Flachkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2

Spezifikationen

Durchmesser 3.5 mm
Länge 9.5 mm
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innenvierkant
Kopfform Flachkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Blechgewinde
Gewicht pro Stück (g) 0.79
Warennummer 7318141090

Maße

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.6
L (mm) 9.5
No. square 1
P 1.3

Normen

NF ≈E25-654 C
DIN ≈7981 C
ISO ≈7049 C
ASME ≈B18.6.4

Artikelnummern

Artikelnummer 51663.035.009
EAN 8717077001510
UBB 500634490089
UNSPSC 31162400

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.