text.skipToContent text.skipToNavigation

Flachkopf mit Schlitz DIN 85 DIN 85 Rostfreistahl A4 70 M6X8

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Kopfform Flachkopf
Material Rostfreistahl

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 8 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Kopfform Flachkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 4.02
Warennummer 7318155290

Maße

d-D M6
Mindestlänge des Fadens 38
dk (max.) 12
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 3.6
L (mm) 8
n 1.6
P 1
t (min.) 1.4

Normen

NEN ≈1603
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-128
ISO ≈1580
BS ≈4183

Artikelnummern

Artikelnummer 55140.060.008
EAN 8715494096744
UBB 500571518421
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.