text.skipToContent text.skipToNavigation

Flachkopf mit Schlitz DIN 85 DIN 85 Rostfreistahl A4 70 M4X25


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Kopfform Flachkopf
Material Rostfreistahl
Verpackt pro 1.000
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 25 mm
Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Kopfform Flachkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 2.7
Warennummer

Maße

d-D M4
Mindestlänge des Fadens 38
dk (max.) 8
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 25
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1

Normen

NEN ≈1603
ISO ≈1580
NF ≈E25-128
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 85

Artikelnummern

Artikelnummer 55140.040.025
EAN 8715492336026
UBB 950353308444
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.