Kopfschrauben
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schrauben
Kopfschrauben
55140
55140.025.008
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
Flachkopf mit Schlitz DIN 85 DIN 85 Rostfreistahl A4 70 M2,5X8
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
70
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1.000
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M2.5
Länge
8 mm
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
70
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
0.42
Warennummer
7318155290
Maße
d-D
M2.5
Mindestlänge des Fadens
25
dk (max.)
5
Full thread if L ≤
16
k (max.)
1.5
L (mm)
8
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.6
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1603
ISO
≈1580
DIN
85
BS
≈4183
NF
≈E25-128
Artikelnummern
Artikelnummer
55140.025.008
EAN
8715494096669
UBB
500571517688
UNSPSC
31161504
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen