text.skipToContent text.skipToNavigation

Flachkopf, Torx, DIN 7504M DIN 7504 M-TX Rostfreistahl A2 ST3,5X13MM

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Flachkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2

Spezifikationen

Durchmesser 3.5 mm
Länge 13 mm
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Flachkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Blechgewinde
Gewicht pro Stück (g) 1
Warennummer 7318141090

Maße

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.6
L (mm) 13
L1 ≈ 5
No. Torx® 10
P 1.3
Socket 10

Normen

ISO 15481 TX
DIN 7504-M TX

Artikelnummern

Artikelnummer 51334.035.013
EAN 8715494108959
UBB 500571846608
UNSPSC 31161507

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.