Blechschrauben
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schrauben
Blechschrauben
26503
26503.042.025
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
Flachkopf, Innensechsrund ISO 14585 C Stahl Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert ST4,2X25MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Flachkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1.000
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Verwandte Produkte
Spezifikationen
Durchmesser
4.2 mm
Länge
25 mm
Oxxa Eco line
Fabory
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Flachkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert
Gewinde
Blechgewinde
Gewicht pro Stück (g)
2.4
Warennummer
7318149190
Maße
D (mm)
4.2
dk (max.)
8
k (max.)
3.1
L (mm)
25
P
1.4
Socket
20
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
14585 C
Artikelnummern
Artikelnummer
26503.042.025
EAN
8712423019126
UBB
500654572238
UNSPSC
31162400
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen