text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 12/30 (12x124) r Bolzenanker


The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixations in non-cracked concrete. Thanks to its long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II is particularly flexible. In addition to pre-positioned and push-through installation, the bolt anchor is suitable for stand-off installation. In the stainless steel design, the bolt anchor is suitable for façade sub-structures, cantilevers and ladders outside.

Artikelnummer
Schlüsselweite (mm) 19
Min. Bohrlochtiefe (mm) 115
Länge (m) 124
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 12
Verpackt pro 20
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 19
Min. Bohrlochtiefe (mm) 115
Länge (m) 124
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 12
Durchmesser des Bohrlochs (mm) 12
Anzahl der Unterlegscheiben 1
Befestigungsart Mutter
Aussteifung Geteilter Anker
Anzahl der Muttern 1
Durchsteckmontage Ja
Vorpositionierter Einbau Ja
Abstandsmontage Nein
Max. Klemmdicke (mm) 30
Materialqualität Anker Andere
Oberflächenschutzanker Unbehandelt
mit Bund Nein
Befestigung mit Aufweitwerkzeug Nein
Modell der Verankerung Außengewinde
Marke Fischer
Material Rostfreistahl
Approval ETA Option 7
Gewinde Metrisches Gewinde
Typ Nr. FBN II
Gewicht pro Stück (g) 114.183
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Warennummer 7318190090

Maße

d-D M12
do 12
hef 65
kN 8.5
L (mm) 126
Min. td 115
Ring ø 24
tfix 30
Type 12/30 (12X126)

Beschreibung

The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixations in non-cracked concrete. Thanks to its long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II is particularly flexible. In addition to pre-positioned and push-through installation, the bolt anchor is suitable for stand-off installation. In the stainless steel design, the bolt anchor is suitable for façade sub-structures, cantilevers and ladders outside.

Artikelnummern

Artikelnummer 63325.120.030
EAN 4048962087482
UBB 500571969871
UNSPSC 31162101
Hersteller Artikel Nr 507565

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.