text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 12/100 (12x194) r Bolzenanker


The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. Due to the long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II can be used in a particularly flexible manner. The bolt anchor is also suitable for stand-off installation as well as pre-positioned and in push-through installation. The stainless steel version of the bolt anchor is suitable for fixing façade sub-structures, consoles, and ladders in external areas.

Artikelnummer
Schlüsselweite (mm) 19
Min. Bohrlochtiefe (mm) 185
Länge (m) 194
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 12
Verpackt pro 20
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 19
Min. Bohrlochtiefe (mm) 185
Länge (m) 194
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 12
Durchmesser des Bohrlochs (mm) 12
Anzahl der Unterlegscheiben 1
Befestigungsart Mutter
Aussteifung Geteilter Anker
Anzahl der Muttern 1
Durchsteckmontage Ja
Vorpositionierter Einbau Ja
Abstandsmontage Nein
Max. Klemmdicke (mm) 100
Materialqualität Anker Andere
Oberflächenschutzanker Unbehandelt
mit Bund Nein
Befestigung mit Aufweitwerkzeug Nein
Modell der Verankerung Außengewinde
Oxxa Eco line Fischer
Material Rostfreistahl
Approval ETA Option 7
Gewinde Metrisches Gewinde
Typ Nr. FBN II
Gewicht pro Stück (g) 163.46
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Warennummer 7318190090

Maße

d-D M12
do 12
hef 65
kN 8.5
L (mm) 196
Min. td 185
Ring ø 24
tfix 100
Type 12/100 (12X196)

Beschreibung

The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. Due to the long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II can be used in a particularly flexible manner. The bolt anchor is also suitable for stand-off installation as well as pre-positioned and in push-through installation. The stainless steel version of the bolt anchor is suitable for fixing façade sub-structures, consoles, and ladders in external areas.

Artikelnummern

Artikelnummer 63325.120.100
EAN 4048962087505
UBB 500571970010
UNSPSC 31162101
Hersteller Artikel Nr 507567

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.