text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 10/10 (10x85) zp Bolzenanker


The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixations in non-cracked concrete. Thanks to its long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II is particularly flexible. In addition to pre-positioned and push-through installation, the bolt anchor is suitable for stand-off installation. In the stainless steel design, the bolt anchor is suitable for façade sub-structures, cantilevers and ladders outside.

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Schlüsselweite (mm) 17
Min. Bohrlochtiefe (mm) 78
Länge (m) 85
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 86 mm
Schlüsselweite (mm) 17
Min. Bohrlochtiefe (mm) 78
Länge (m) 85
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 10
Durchmesser des Bohrlochs (mm) 10
Anzahl der Unterlegscheiben 1
Befestigungsart Mutter
Aussteifung Geteilter Anker
Anzahl der Muttern 1
Durchsteckmontage Ja
Vorpositionierter Einbau Ja
Abstandsmontage Nein
Max. Klemmdicke (mm) 10
Oberflächenschutzanker Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
mit Bund Nein
Befestigung mit Aufweitwerkzeug Nein
Modell der Verankerung Außengewinde
Oxxa Eco line Fischer
Material Stahl
Approval ETA Option 7
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Typ Nr. FBN II
Gewicht pro Stück (g) 59.605
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Warennummer 7316000000

Maße

d-D M10
do 10
hef 50
kN 6.1
L (mm) 86
Min. td 78
Ring ø 20
tfix 10
Type 10/10 (10X86)

Beschreibung

The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixations in non-cracked concrete. Thanks to its long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II is particularly flexible. In addition to pre-positioned and push-through installation, the bolt anchor is suitable for stand-off installation. In the stainless steel design, the bolt anchor is suitable for façade sub-structures, cantilevers and ladders outside.

Artikelnummern

Artikelnummer 63324.100.010
EAN 4006209408278
UBB 500504268607
UNSPSC 31162101
Hersteller Artikel Nr 40827

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.