text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Expansionsschild Typ M Glasfaserverstärkter Kunststoff M5


Artikelnummer
Durchmesser
Marke Fischer
Material Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewinde Metrisches Gewinde
Typ Nr. M
Gewicht pro Stück (g) 2.75
Info
  • Tinst= Tightening torque in Nm.
  • Allowable load (kN) for a single anchor, valid for machine screws with the specified thread size.
  • Allowable load includes the safety factor 5.
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M5
Marke Fischer
Material Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewinde Metrisches Gewinde
Typ Nr. M
Gewicht pro Stück (g) 2.75
Info
  • Tinst= Tightening torque in Nm.
  • Allowable load (kN) for a single anchor, valid for machine screws with the specified thread size.
  • Allowable load includes the safety factor 5.
Warennummer

Maße

Concrete ≥ C20/25 1.1
d-D M5
Drill depth (min.) 45
Drill ø 10
L (mm) 35
Tinst 4

Artikelnummern

Artikelnummer 63400.050.001
EAN 4006209505052
UBB 950372003752
UNSPSC 31161607
Hersteller Artikel Nr 050505

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.