text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Drehmomentschlüssel 100NM


Artikelnummer 0M498926
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 1000
Gesamtlänge (mm) 437
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Anzugsdrehmoment (Nm) ['20', '100']
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 1000
Gesamtlänge (mm) 437
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Anzugsdrehmoment (Nm) ['20', '100']
Einstellung der Schrittweite (Nm) 1
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 1
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 2
Mit Skala Nein
Marke Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 0M498926
EAN 3148517164048
UBB 500637452235
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr J.306A100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.