text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Stufenbohrer 678014


Artikelnummer 9F849464
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Mit Kantenbrecher Ja
Spiralförmige Rille Ja
Anzahl der Schneidklingen 12
Einheit der Messung Pg
Max. Bohrerdurchmesser (mm) 37
Max. Plattendicke (mm) 4
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser des Schachts (mm) 10
Mit Kantenbrecher Ja
Spiralförmige Rille Ja
Anzahl der Schneidklingen 12
Einheit der Messung Pg
Max. Bohrerdurchmesser (mm) 37
Max. Plattendicke (mm) 4
Min. Bohrerdurchmesser (mm) 6
Auswechselbare Zentrierspitze Ja
Anzahl der Bohrstufen 12
Hartmetall-Ausführung Ja
Bull Nose Zentrum Nein
Mit Kühlkanal Nein
Marke Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 9F849464
EAN 3148516780140
UBB 500637587477
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 678014
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.