text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Steckschlüsselsatz KK Zyklop Mini 2 27-teilig 1/4 Zoll Schlüsselweite 4-13 mm


8100 SC 7 Zyklop Metall-Ratschen-Satz mit Durchsteckvierkant, 1/2", Antrieb, metrisch, 28-teilig 1x 8003 C Zyklop Metall-Ratsche mit Durchsteckvierkant und 1/2", Antrieb: 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Zyklop-Nuss mit 1/2", Antrieb: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Zyklop-Verlängerung mit freidrehender Hülse, lang, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Zyklop-Verlängerung mit Taumelhülse, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Zyklop Bit-Adapter, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Z-Bits: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 8x 867/2 Z TORX®-Bits: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmUnglaublich kompakte Set-Anordnung mit vielen Werkzeugen auf kleinstem Raum. Ein völlig neues Knarren-Set-Gefühl dank der einzigartigen Textilboxen, die sehr robust und langlebig sind. Sie können aufrecht gestellt werden, um sie im Werkstattregal ordentlich zu verstauen. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch das textile Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für einfachere Mobilität. ",Take it easy", Tool Finder mit Farbcodierung nach Größen.

Article number 81060.000.007
Schutz der Oberfläche Verchromt
Verpackung Werkzeugtasche
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Packed per 1

Specifications

Schutz der Oberfläche Verchromt
Verpackung Werkzeugtasche
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 10
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 28
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Torx-Einsätze 8
Anzahl der Sechskant-Einsätze 14
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 14
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 1
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Mit Ratsche Ja
Oxxa Eco line Wera
Gewicht pro Stück (g) 2590
Warennummer 8204200000
Type Tool Set

Description

8100 SC 7 Zyklop Metall-Ratschen-Satz mit Durchsteckvierkant, 1/2", Antrieb, metrisch, 28-teilig 1x 8003 C Zyklop Metall-Ratsche mit Durchsteckvierkant und 1/2", Antrieb: 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Zyklop-Nuss mit 1/2", Antrieb: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Zyklop-Verlängerung mit freidrehender Hülse, lang, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Zyklop-Verlängerung mit Taumelhülse, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Zyklop Bit-Adapter, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Z-Bits: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 8x 867/2 Z TORX®-Bits: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmUnglaublich kompakte Set-Anordnung mit vielen Werkzeugen auf kleinstem Raum. Ein völlig neues Knarren-Set-Gefühl dank der einzigartigen Textilboxen, die sehr robust und langlebig sind. Sie können aufrecht gestellt werden, um sie im Werkstattregal ordentlich zu verstauen. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch das textile Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für einfachere Mobilität. ",Take it easy", Tool Finder mit Farbcodierung nach Größen.

Article numbers

Article number 81060.000.007
EAN 4013288173942
UBB 500625636922
UNSPSC 27111703
Manufacturer article nr  05004077001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.