Bits
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bits
6O778894
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
Facom Standard-Bit 30
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
6O778894
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem
Torx
Gesamtlänge (mm)
25
Größe (TX)
30
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Größe Bit (mm)
5.49
Verschraubungssystem
Torx
Gesamtlänge (mm)
25
Größe (TX)
30
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
6.35
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Keiner
Oxxa Eco line
Facom
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6O778894
EAN
3148510258201
UBB
500639109007
UNSPSC
31161507
Hersteller Artikel Nr
EX.130