text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Schlitzschraubendreher-Bit 1,2 x 6,5 mm 1/4“ Sechskant 50 mm

Artikelnummer 6I004556
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite der Klinge (mm) 6.5
Dicke der Klinge (mm) 1.2
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 6.5
Verschraubungssystem Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite der Klinge (mm) 6.5
Dicke der Klinge (mm) 1.2
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.35
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Facom
Warennummer 82079099

Artikelnummern

Artikelnummer 6I004556
EAN 3148510248349
UBB 500639093813
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr ES.606.5
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.