text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1 B 5,5 Combination Spanner 5.5mm Chrome Plated 100mm


Ring 10° vom Schaft abgewinkelt, extra starke, aber dünnwandige Ringe, Größen 5 und 5,5 mm mit Sechskantring, ab Größe 6 mm mit UD-Profil, GEDORE-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, * nicht genormt, Ring: 10° vom Schaft abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Überlastung durch Verformung erkennbar, Der abgewinkelte Ring sorgt für besseren Halt auf tiefliegenden oder eingesetzten Muttern oder Schrauben, Hochwertige Industriequalität für härtesten Dauereinsatz, * nicht genormt

Article number
Length (mm)
Wrench width open end (mm)
Surface protection Chromium-plated
Weight 15
Isolation protection 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Length (mm) 100
Wrench width open end (mm) 5.5
Surface protection Chromium-plated
Weight 15
Isolation protection 1000 V No
Cranked Yes
Low spark model No
With tommy bar No
Suitable for tommy bar No
Wrench width socket/ring/ratchet (mm) 5.5
Head width open end (mm) 14.5
Head width socket/ring/ratchet (mm) 9.2
Head height open end (mm) 3.4
Head height socket/ring/ratchet (mm) 5
Ratcheting model No
Point count 12
VDE tested No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 15
Commodity code 8204110000
Model 1 B 5,5
Type Combination Spanner

Description

Ring 10° vom Schaft abgewinkelt, extra starke, aber dünnwandige Ringe, Größen 5 und 5,5 mm mit Sechskantring, ab Größe 6 mm mit UD-Profil, GEDORE-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, * nicht genormt, Ring: 10° vom Schaft abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Überlastung durch Verformung erkennbar, Der abgewinkelte Ring sorgt für besseren Halt auf tiefliegenden oder eingesetzten Muttern oder Schrauben, Hochwertige Industriequalität für härtesten Dauereinsatz, * nicht genormt

Article numbers

Article number G2100.055.001
EAN 4010886600030
UBB 240120118627
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  6000320

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.