text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Umschaltknarre mit Hebelwirkung 532 1/2 Zoll 36 Zähne Umschalthebel


robuste und langlebige Umschaltknarremit langem Griff für bessere Kraftübertragunggeeignet für Steckschlüsseleinsätze mit 1/2"-Vierkantantriebrechts/links umschaltbar36-Zahnkranzverriegelung bietet sicheren Halt der Steckschlüsseleinsätzeunkompliziertes Lösen von festsitzenden Schraubenergonomischer 2-Komponenten-Griff für komfortable und sichere Handhabungaus Chromlegierungsstahlkorrosionsbeständig verchromtDIN 3120/ISO 1174

Artikelnummer G0435.002.532
Isoliert Nein
Gewicht 821
Durchmesser des Kopfes (mm) 41
Antimagnetisch Nein
Länge (m) 380
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gewicht 821
Durchmesser des Kopfes (mm) 41
Antimagnetisch Nein
Länge (m) 380
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Rückschwenkbarer Winkel (°) 10
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Nein
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 812
Warennummer
Type Reversible Ratchet

Beschreibung

robuste und langlebige Umschaltknarremit langem Griff für bessere Kraftübertragunggeeignet für Steckschlüsseleinsätze mit 1/2"-Vierkantantriebrechts/links umschaltbar36-Zahnkranzverriegelung bietet sicheren Halt der Steckschlüsseleinsätzeunkompliziertes Lösen von festsitzenden Schraubenergonomischer 2-Komponenten-Griff für komfortable und sichere Handhabungaus Chromlegierungsstahlkorrosionsbeständig verchromtDIN 3120/ISO 1174

Artikelnummern

Artikelnummer G0435.002.532
EAN 4018754177837
UBB 500504176792
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 13121010
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.