text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Rohrsteckschlüssel 10750N-8X9 10750N-8 x 9


DIN 896 Form B, verbesserte Ausführung: nahtlos aus „einem Guss“ gezogen!Präzisionsstahlrohr ST55 verchromt

Article number 1F317494
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (m) 110
Schlüsselgröße groß (mm) 9
Schlüsselgröße klein (mm) 8
Breite des Kopfes groß (mm) 13
Packed per 1

Specifications

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (m) 110
Schlüsselgröße groß (mm) 9
Schlüsselgröße klein (mm) 8
Breite des Kopfes groß (mm) 13
Schlüsseltiefe groß (mm) 15
Oxxa Eco line Stahlwille
Warennummer 82041100
Type Socket Wrench

Description

DIN 896 Form B, verbesserte Ausführung: nahtlos aus „einem Guss“ gezogen!Präzisionsstahlrohr ST55 verchromt

Article numbers

Article number 1F317494
EAN 4018754254910
UBB 500636248816
UNSPSC 27111708
Manufacturer article nr  43330809
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.