Doppelringschlüssel
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel
1V341341
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
Facom Doppelringschlüssel 5/8X11/16
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
1V341341
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
258
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
17.463
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
258
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
17.463
Schlüsselgröße klein (mm)
15.875
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Halbmond-Modell
Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll)
5/8 Zoll
Schlüsselgröße groß (Zoll)
11/16 inch
Kopfbreite klein (mm)
10.7
Breite des Kopfes groß (mm)
11.2
Modell mit Ratsche
Nein
Anzahl der Punkte
12
Offenes Modell
Nein
Oxxa Eco line
Facom
Warennummer
82041100
Type
Double End Ring Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Gekröpfte Ringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses. Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten. Ringkopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern. Zollmaße: 1/4" bis 1 1/4". Ausführung: verchromt, satiniert.
Artikelnummern
Artikelnummer
1V341341
EAN
3148516991492
UBB
500638500073
UNSPSC
27111743
Hersteller Artikel Nr
55A.5/8X11/16