text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kombiringschlüsselratsche 7 R 10 10MM


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Artikelnummer
Länge (m)
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 54
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (m) 160
Schlüsselbreite offenes Ende (mm) 10
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 54
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Funkenarmes Modell Nein
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Schlüsselweite Buchse/Ring/Ratsche (mm) 10
Kopfbreite offenes Ende (mm) 23
Kopfbreite Buchse/Ring/Knarre (mm) 21
Kopfhöhe offenes Ende (mm) 4.1
Kopfhöhe Buchse/Ring/Knarre (mm) 7.7
Modell mit Ratsche Ja
Anzahl der Punkte 12
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 43
Warennummer 8204110000
Model 7 R 10
Type Combination Ratchet Spanner

Beschreibung

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G2111.100.001
EAN 4010886889169
UBB 500501918113
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 2297086

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.