text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Facom Doppelsteckschlüssel 14 x 15

Objednací číslo 0M271837
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 150
Rechtwinklig Nein
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 15
Schlüsselgröße klein (mm) 14
Kopfbreite klein (mm) 20

Specifikace

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 150
Rechtwinklig Nein
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 15
Schlüsselgröße klein (mm) 14
Kopfbreite klein (mm) 20
Breite des Kopfes groß (mm) 21.5
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Ja
Marke Facom
Warennummer 82041100
Type Socket Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 0M271837
EAN 3148511296080
UBB 500638618487
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 97.14X15
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.