text.skipToContent text.skipToNavigation

Reparatursatz nicht-metrisch Rostfreistahl A2 UNC #4X4,27


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke V-Coil
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewicht pro Stück (g) 90
Info This repair kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Inserting tool.
  • Machine tap.
  • Tang break tool (for diameters ≤ 1/2 UNC for larger diameters use long nose pliers).
  • (for diameters ≤ 1/2 UNC for larger diameters order drill separately).
  • Stainless steel A2 wire thread inserts (No.2 - 5/16, 20 pcs. / 3/8 - 15 pcs. / 7/16 - 5/8, 10 pcs. / 3/4 - 7/8, 5 pcs. / 1.IN., 4 pcs.).UNC
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser NO.4
Länge 4.27 mm
Marke V-Coil
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewicht pro Stück (g) 90
Info This repair kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Inserting tool.
  • Machine tap.
  • Tang break tool (for diameters ≤ 1/2 UNC for larger diameters use long nose pliers).
  • (for diameters ≤ 1/2 UNC for larger diameters order drill separately).
  • Stainless steel A2 wire thread inserts (No.2 - 5/16, 20 pcs. / 3/8 - 15 pcs. / 7/16 - 5/8, 10 pcs. / 3/4 - 7/8, 5 pcs. / 1.IN., 4 pcs.).UNC

Maße

L (mm) 4.27
No. 4

Artikelnummern

Artikelnummer 71766.028.001
EAN 4022835041016
UBB 500617005680
UNSPSC 31162802
Hersteller Artikel Nr 04101

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.