text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Screwdrivers
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
4K062580
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
FAC SLS T HANDLE HEX KEY WRENCH 6MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
4K062580
Lunghezza totale (mm)
Design
T-handle
Isolato
SÌ
Larghezza della chiave (mm)
6
Lunghezza dell'albero (mm)
174.5
Protezione di isolamento 1000 V
No
Modello antifurto
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
240
Design
T-handle
Isolato
SÌ
Larghezza della chiave (mm)
6
Lunghezza dell'albero (mm)
174.5
Protezione di isolamento 1000 V
No
Modello antifurto
No
Lunghezza gamba lunga (mm)
174.5
Con piolo
No
Con foro
No
Larghezza della chiave (pollici)
Altro
Con testa a sfera
No
Lunghezza gamba corta (mm)
15
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4K062580
EAN
3662424028267
UBB
500641380067
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
84TZ.6SLS
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare