text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS SCREWDRIVER FLAT 8X150


Artikelnummer 0I438002
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Größe Andere
Gewicht 190
Länge der Klinge (mm) 150
Breite der Klinge (mm) 8
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 275
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Größe Andere
Gewicht 190
Länge der Klinge (mm) 150
Breite der Klinge (mm) 8
Dicke der Klinge (mm) 1.2
Funkenarmes Modell Ja
Material Griff Andere
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 7
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Keiner
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Gewölbte Klinge Nein
Material der Schaufel Andere
Kappe drehbar Ja
Oberflächenschutzklinge Verchromt
Mit Anti-Roll-Schutz Nein
Mit Schlagkappe Ja

Artikelnummern

Artikelnummer 0I438002
EAN 3662424028144
UBB 500641376446
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr ANF8X150SLS
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.