text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS SCREWDRIVER FLAT 5.5X150


Artikelnummer 1L232628
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Gewicht 130
Länge der Klinge (mm) 150
Breite der Klinge (mm) 5.5
Dicke der Klinge (mm) 1
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 259
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Gewicht 130
Länge der Klinge (mm) 150
Breite der Klinge (mm) 5.5
Dicke der Klinge (mm) 1
Funkenarmes Modell Ja
Material Griff Andere
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 5.5
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Keiner
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Gewölbte Klinge Nein
Material der Schaufel Andere
Kappe drehbar Ja
Oberflächenschutzklinge Verchromt
Mit Anti-Roll-Schutz Nein
Mit Schlagkappe Ja

Artikelnummern

Artikelnummer 1L232628
EAN 3662424028120
UBB 500641376024
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr AN5.5X150SLS
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.