Schraubendreher
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
0L972934
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
Facom Schlitzschraubendreher 0,8 x 4 mm 100 mm Klinge 200 mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
0L972934
Ausführung
Gerade
Isoliert
Ja
Größe
6
Gewicht
49
Gesamtlänge (mm)
195
Antimagnetisch
Ja
Länge der Klinge (mm)
90
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Gerade
Isoliert
Ja
Größe
6
Gewicht
49
Gesamtlänge (mm)
195
Antimagnetisch
Ja
Länge der Klinge (mm)
90
Breite der Klinge (mm)
4
Dicke der Klinge (mm)
0.8
Klemmfunktion
Ja
Präzisionsmodell
Nein
Material Griff
Holz
Art der Welle
Runden
Griffige Ausführung
2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm)
4.5
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb
Hexagon
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge
Ja
Gewölbte Klinge
Nein
Material der Schaufel
Andere
Kappe drehbar
Nein
Oberflächenschutzklinge
Verchromt
Kontinuierliche Klinge
Ja
Mit Anti-Roll-Schutz
Nein
Mit Schlagkappe
Ja
Oxxa Eco line
Facom
Warennummer
82054000
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0L972934
EAN
3148510118000
UBB
500638837434
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
ATHH.4X90