text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Torx Schraubendreher-Bit TX8 4mm Hex 28mm

Artikelnummer 4P343137
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 28
Größe (TX) 8
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein

Spezifikationen

Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 28
Größe (TX) 8
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 4
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Oxxa Eco line Facom
Warennummer 82079099

Artikelnummern

Artikelnummer 4P343137
EAN 3148510257891
UBB 500639105468
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr EX.008
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.