Zwei- und dreiarmige Abzieher
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
2C063366
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
Facom Abzieher mit langer Reichweite, umkehrbar, extern, 3-Arm, 260 mm Backenbreite, 220 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
2C063366
Ausführung
Andere
Max. Zugkraft (N)
68.67
Anzahl der Haken
3
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
260
Tiefe des Hakenfußes (mm)
220
Skalenteilung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Max. Zugkraft (N)
68.67
Anzahl der Haken
3
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
260
Tiefe des Hakenfußes (mm)
220
Skalenteilung
Nein
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['25', '260']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
260
Oxxa Eco line
Facom
Warennummer
82055980
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2C063366
EAN
3148510667201
UBB
500639248441
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
U.20B