Nedtrain Oud
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Zangen & Pinzetten
Wasserpumpenzange
3V165570
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
Facom Doppel-Gleitgelenk-Mehrzweckzange 38 mm Backenöffnung 300 mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
3V165570
Isoliert
Nein
Schutz der Oberfläche
Lackiert
Gewicht
560
Länge (mm)
300
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Scharnier
Durchgangsscharnier
Länge der Backe (mm)
40
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Schutz der Oberfläche
Lackiert
Gewicht
560
Länge (mm)
300
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Scharnier
Durchgangsscharnier
Länge der Backe (mm)
40
Max. Wangenöffnung (mm)
43
Funkenarmes Modell
Nein
Breite des Kopfes (mm)
38
Griffige Ausführung
1-komponentig
Anzahl der Einstellungen
7
Abdeckung des Griffs
Lackiert
Höhe des Kopfes (mm)
66
Oxxa Eco line
Facom
Warennummer
82032000
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3V165570
EAN
3148511788660
UBB
500637418004
UNSPSC
27112101
Hersteller Artikel Nr
484A.30