Schlag-Bits
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Schlag-Bits
4A869282
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
Facom Schlag-Schlitzschraubendreher-Bit 0,8 x 5,5 mm 5/16“ Sechskant 41 mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
4A869282
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem
Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm)
41
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Breite der Klinge (mm)
5.5
Dicke der Klinge (mm)
0.8
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Größe Bit (mm)
5.5
Verschraubungssystem
Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm)
41
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Breite der Klinge (mm)
5.5
Dicke der Klinge (mm)
0.8
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Ja
Anschlussgröße
5/16 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
7.94
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Keiner
Oxxa Eco line
Facom
Warennummer
82078090
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4A869282
EAN
3148510239118
UBB
500639152221
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
ENS.205.5