text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC END NIPPER 495A.30EL 30CM

Description

Halbstarre und abgerundete Schenkel für eine schnelle Drehung in der Hand. Lange Lebensdauer der auf 60/62 HRC „Hochfrequenz"-gehärteten Schneiden. Schneidbereich der Schneiden: - Bis zu 4,5 mm Durchmesser bei weichem Draht für die 300 mm Zange. - Bei hartem Draht max. 160 kg/mm². Ausführung: brüniert, Kopfflächen poliert.

Article numbers

Article number 5H411536
EAN 3148517752368
UBB 500637409680
UNSPSC 27112112
Manufacturer article nr  495A.30EL
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.